Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1067009 Herst.-Nr.: 26847 EAN/GTIN: 4010995268473 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
26847, Abisolierzange Professional electric 160 mm, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 197 GRAMM | VDE Artikel: | Ja | Blisterverpackung: | Nein | Durchmesser max: | 5 mm | Gesamtlänge (mm): | 160 mm | Gesamtlänge (Zoll): | 6 1/2 | Querschnittsfläche max: | 10 mm² | Querschnittsfläche (min - max): | - 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,76* | € 23,61* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,51* | € 23,76* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,15* | € 24,54* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,65* | € 25,17* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,57* | € 26,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|