Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1067001 Herst.-Nr.: 33472 EAN/GTIN: 4010995334727 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
33472, Abisolierzange Electronic 165 mm, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 105 GRAMM | Blisterverpackung: | Nein | Gesamtlänge (mm): | 165 mm | Gesamtlänge (Zoll): | 6 1/2 | Abisolierbereich min (mm²): | 0.4 mm² | Abisolierbereich max (mm²): | 1.3 mm² | Abisolierbereich (min - max) (mm²): | 0.4 - 1.3 | Abisolierbereich (min - max) (AWG): | 16 - 26 | Abisolierbereich min (AWG): | 16 | Abisolierbereich max (AWG): | 26 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,26* | € 22,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,53* | € 22,54* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,00* | € 22,58* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,61* | € 23,32* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,43* | € 25,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|