Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34691, Wiha Sicherungsringzange Classic mit MagicTips® J3 / 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1066936
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     34691
EAN/GTIN:
     4010995346911
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

34691, Sicherungsringzange Classic mit MagicTips® J3 / 220 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
250 GRAMM
Typ:
J 3
Blisterverpackung:
Nein
Gesamtlänge (mm):
220 mm
Gesamtlänge (Zoll):
9
Sicherungsring Innen max:
100 mm
Sicherungsring Innen min:
40 mm
Sicherungsring Innen (min - max):
40 - 100
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegering zange j3, seegering zange, seegering zange innen, sicherungsringzange innenringe, SICHERUNGSRINGZANGE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,11*
€ 17,83*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 12,63*
€ 17,99*
1
€ 4,00*
ab € 12,68*
€ 18,06*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,13*
€ 18,38*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,55*
€ 19,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.