Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 34691 Seegeringzange Passend für (Seegeringzangen) Innenringe 40-100 mm Spitzenform (Details) gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826432-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     34691
EAN/GTIN:
     4010995346911
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Wiha 34691 Seegeringzange Passend für (Seegeringzangen) Innenringe 40-100 mm Spitzenform (Details) gerade

Innen-Sicherungsringzange gerade

Für das Einsetzen / Entfernen von Sicherungsringen innen in Bohrungen.

Ausstattung:
Wiha MagicTips – hoch belastbare eingesetzte Präzisionsspitzen aus speziellem Hochleistungsstahl · Mit spezieller Oberflächenveredelung gegen Rost · Einzigartige Rastfunktion, die das Abspringen der Sicherungsringe wirksam verhindert · Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzliche Härtung der Spitzen · Schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang und gute Sicht zum Werkstück.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 5256-C · Gewicht: 245 g · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: vergütet · Passend für (Seegeringzangen): Innenringe · Passend für Bohrungsdurchmesser: 40-100 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Spitzenform (Details): gerade · Weitere technische Daten: Werkstoff: Chrom-Vanadium Werkzeugstahl

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Marke:
Wiha
Passend für Bohrungsdurchmesser:
40-100 mm
Passend für (Seegeringzangen):
Innenringe
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
vergütet
Herst.-Teilenr.:
34691
Typ:
J 3
Spitzenform (Details):
gerade
weitere Zulassungen, Normen:
DIN ISO 5256
Gewicht:
245 g
DIN-Norm:
DIN 5256-C
Produkt-Art:
Seegeringzange
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegering zange j3, seegering zange, seegering zange innen, 4010995346911, Wiha, 34691, Sicherungszange, spreizzange
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,97*
€ 17,46*
1
€ 4,00*
ab € 12,52*
€ 17,56*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 12,63*
€ 17,76*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,09*
€ 18,21*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,57*
€ 18,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.