Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1031488 Herst.-Nr.: 05078641001 EAN/GTIN: 4013288196309 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 05078641001, Vierkant-Einsteckwerkzeug 7774/2 9x12mm Bitadapter 5/16'' - Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm
- Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
- Geeignet für die Aufnahme von Bits mit5/16 -Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-E 8 und Wera Anschluss-Reihe 2.
- Mit Stiftsicherung
- Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet
Einsteckwerkzeug Bitadapter 5/16, Fabrikat: Wera Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 58 GRAMM | Art des Zubehörs: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VIERKANT-EINSTECKWERKZEUG, WERALIT |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,16* | € 24,35* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,51* | € 26,95* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,27* | € 27,11* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,99* | € 31,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,42* | € 32,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|