Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05074828010, Wera voreingestellter Drehmoment- schraubendreher 7456 ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 44
Image 79
Image 82
Artikel-Nr.:
     260W-1031417
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074828010
EAN/GTIN:
     4013288188298
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05074828010, voreingestellter Drehmoment- schraubendreher 7456 ESD
  • Nach Kundenwunsch fest voreingestellter, einstellbarer Kraftform ESD Drehmomentschraubendreher
  • Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ? 10^9 Ohm
  • Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon- und 4 mm HIOS-Antrieb
  • Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments
Wera Drehmomentschraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann mit dem Extra-Werkzeug 05137003001 innerhalb des Messbereichs verändert werden. Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21).
Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
134 GRAMM
Gesamtlänge:
138 mm
Klingenlänge:
65 mm
Innensechskant:
6.35 mm
Länge:
138 mm
Max. Drehmoment:
1 Nm
Schneidenbreite:
- mm
Schneidenstärke:
- mm
Größe:
sonstige
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,71*
€ 89,16*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,92*
€ 90,05*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,55*
€ 90,40*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,23*
€ 92,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,35*
€ 109,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.