| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1031416 Herst.-Nr.: 05074826010 EAN/GTIN: 4013288188281 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 05074826010, voreingestellter Drehmoment- schraubendreher 7455 ESD - Nach Kundenwunsch fest voreingestellter, einstellbarer Kraftform ESD Drehmomentschraubendreher
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ? 10^9 Ohm
- Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon- und 4 mm HIOS-Antrieb
- Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments
Wera Drehmomentschraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann mit dem Extra-Werkzeug 05137003001 innerhalb des Messbereichs verändert werden. Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21). Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm. , Fabrikat: Wera Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 122 GRAMM | Gesamtlänge: | 138 mm | Klingenlänge: | 65 mm | Innensechskant: | 6.35 mm | Länge: | 138 mm | Max. Drehmoment: | 0.34 Nm | Schneidenbreite: | - mm | Schneidenstärke: | - mm | Größe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, drehmomentschlüssel 0.1-1nm, esd schlitz-schraubendreher, wera esd-schlitz-schraubendreher, VOREINGESTELLTER, WERALIT |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,11* | € 88,66* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,94* | € 89,54* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,95* | € 89,89* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,07* | € 91,62* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,20* | € 109,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|