Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1027423 Herst.-Nr.: 12 74 180 SB EAN/GTIN: 4003773082323 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1274/180 SB, 12 74 180 SB, Automatische Abmantelungszange 12 74 180 SB Automatische Abmantelungszange für Steuer- und Sensor- / Aktor-Leitungen, auch zum Abmanteln flexibler Zuleitungen und Verlängerungskabel. Selbsttätige Anpassung an Kabel von Ø 4,4 mm bis Ø 7,5 mm. Keine Beschädigung der inneren Leiter oder des Schirmgeflechts. Für ölbeständige und halogenfreie Steuer- und Sensor-/Aktor-Leitungen mit mehradrigem Kabelaufbau. Geeignet für hochflexible TPE-U-Leitungen, PUR- und PVC-Kabelummantelungen, Gummileitungen wie z. B. H05 usw.. Große Abisolierlänge möglich. - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 4,4?—?7,5mm, Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 145 GRAMM | Abisolierwert Durchmesser: | 4.4 - 7.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, HPVC-Rohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, abisolierzange knipex, abisolierzange, wire stripper, AUTOMATISCHE, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,58* | € 72,78* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,39* | € 73,09* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,08* | € 74,33* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,49* | € 75,75* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,58* | € 76,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|