Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00576, Wiha Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 00576, 1,5 - 3,0 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1015595
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00576
EAN/GTIN:
     4010995005764
Suchbegriffe:
Kombiklinge (Phillips)
Kombiklinge PH
Phillips-Kombiklinge
Kombiklinge (Pozidriv)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

00576, Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 00576, 1,5 - 3,0 x 120 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11 GRAMM
Schneidenstärke 1:
0.25 mm
Schneidenstärke 2:
0.5 mm
Sechskantklinge:
4
Schlitz 1:
1.5 mm
Schlitz 2:
3 mm
Gesamtlänge (mm):
120 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,49*
€ 8,00*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,37*
€ 8,06*
1
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 8,20*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 8,51*
1
€ 9,80*
ab € 6,02*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.