Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1015348 Herst.-Nr.: 05638 EAN/GTIN: 4010995056384 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
05638, Stiftschlüssel Sechskant-Kugel- kopf schwarzoxidiert 05638, 1,5 x 91 mm, 15 mm, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2 GRAMM | Innensechskant 1 (mm): | 1.5 mm | Länge Stiftschlüsseklinge (kurz): | 15 mm | Gesamtlänge (mm): | 91 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, wiha innensechskant-schraubendreher 1,5 mm, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher 1,5mm, Winkelschrauber, STIFTSCHLÜSSEL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,80* | € 1,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,79* | € 1,22* | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,65* | € 1,27* | | | | Lager 260 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,98* | € 1,39* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 1,03* | € 1,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|