Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01433, Wiha Stiftschlüssel Sechskant-Kugel kopf schwarzoxidiert, Zoll,-Aus- führ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1015336
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01433
EAN/GTIN:
     4010995014339
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01433, Stiftschlüssel Sechskant-Kugel kopf schwarzoxidiert, Zoll,-Aus- führung 01433, 7/64 x 111 mm, 21 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7 GRAMM
Innensechskant 1 (mm):
2.78 mm
Innensechskant 1 (Zoll):
7/64
Länge Stiftschlüsseklinge (kurz):
21 mm
Gesamtlänge (mm):
111 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,59*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,62*
1
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,28*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.