Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02805, Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant, Zoll,-Ausführung glanzvernic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1015130
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     02805
EAN/GTIN:
     4010995028053
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

02805, Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant, Zoll,-Ausführung glanzvernickelt 02805, 9/64 x 150 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Innensechskant 1 (mm):
3.57 mm
Innensechskant 1 (Zoll):
9/64
Griffdurchmesser:
26 mm
Breite Griff (Quergriff):
80 mm
Länge Quergriffklinge:
150 mm
Gesamtlänge (mm):
176 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,17*
1
€ 5,90*
ab € 2,75*
€ 4,46*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,01*
€ 4,66*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,94*
16 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,66*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.