Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02803, Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant, Zoll,-Ausführung glanzvernic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1015128
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     02803
EAN/GTIN:
     4010995028039
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

02803, Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant, Zoll,-Ausführung glanzvernickelt 02803, 7/64 x 150 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
28 GRAMM
Innensechskant 1 (mm):
2.78 mm
Innensechskant 1 (Zoll):
7/64
Griffdurchmesser:
26 mm
Breite Griff (Quergriff):
80 mm
Länge Quergriffklinge:
150 mm
Gesamtlänge (mm):
176 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 4,27*
1
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,51*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,15*
€ 4,69*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,85*
16 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,58*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.