Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02802, Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant, Zoll,-Ausführung glanzvernic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1015127
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     02802
EAN/GTIN:
     4010995028022
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

02802, Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant, Zoll,-Ausführung glanzvernickelt 02802, 3/32 x 150 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24 GRAMM
Innensechskant 1 (mm):
2.38 mm
Innensechskant 1 (Zoll):
3/32
Griffdurchmesser:
26 mm
Breite Griff (Quergriff):
80 mm
Länge Quergriffklinge:
150 mm
Gesamtlänge (mm):
176 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 4,04*
1
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 4,25*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,11*
€ 4,59*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,73*
16 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,51*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.