Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00687, Wiha Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 18
Image 18
Image 18
Image 18
Artikel-Nr.:
     260W-1014718
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00687
EAN/GTIN:
     4010995006877
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

00687, Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 00687, 3,0 mm x 100 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
32 GRAMM
Schneidenstärke 1:
0.5 mm
Schlitz 1:
3 mm
Durchmesser Rundklinge:
3 mm
Griffdurchmesser:
23 mm
Länge Klinge sichtbar:
100 mm
Gesamtlänge (mm):
204 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,61*
1 Tag
72
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 3,67*
1 Tag
25
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 3,99*
1 Tag
25
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,07*
€ 4,08*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.