Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 302 Schneiden-B.3mm Klingen-L.100mm Mehrkomponentengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000825692
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00687
EAN/GTIN:
     4010995006877
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · ChromTop®-Spitzefür SchlitzschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
3 mm
Schneidenstärke:
0,5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
204 mm
Klingen-Ø:
3 mm
Griff:
Mehrkomponentengriff
Marke:
WIHA
Ausführung:
Rundklinge
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,65*
1 Tag
71
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,76*
€ 3,70*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,95*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,06*
Lager 1498
5
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,06*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.