Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

38191, Wiha Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Professional mit Dynamic Joint®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-1013982
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38191
EAN/GTIN:
     4010995381912
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

38191, Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Professional mit Dynamic Joint® umschaltbar 38191, 200 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
365 GRAMM
VDE Artikel:
Ja
Durchmesser max:
3 mm
Gesamtlänge (mm):
200 mm
Gesamtlänge (Zoll):
8
Schneidkraft:
21
Harter Draht:
3.5 mm
Gehärteter Federstahl:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, vde-seitenschneider wiha, kraft seitenschneider, Zange, HOCHLEISTUNGS-SEITENSCHNEIDER
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,59*
€ 36,33*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,28*
€ 36,38*
€ 4,00*
ab € 29,22*
€ 37,53*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,30*
€ 37,53*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,10*
€ 39,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.