Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01738, Wiha Bit Standard Sechskant-Kugelkopf 1/4 Zoll, 01738, 4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1013655
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01738
EAN/GTIN:
     4010995017385
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit Innensechskant Kugelkopf
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01738, Bit Standard Sechskant-Kugelkopf 1/4 Zoll, 01738, 4,0, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8 GRAMM
Innensechskant 1 (mm):
4 mm
Gesamtlänge (mm):
38 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 2,66*
€ 3,98*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,02*
€ 4,11*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,19*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,20*
€ 4,33*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 3,37*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.