Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1013299 Herst.-Nr.: 08058 EAN/GTIN: 4010995080587 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
08058, Bit Set Standard 25 mm Pozidriv PZ3, 50-tlg. 1/4 Zoll, in Großpackung 08058, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 288 GRAMM | Inhalt: | 7012 Z | Serie: | 7012Z |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit pz3 25mm, bit satz, wiha bit-satz, Torx, BIT |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,47* | € 18,08* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,04* | € 18,24* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,53* | € 19,84* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,70* | € 21,64* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,84* | € 23,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,314* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|