| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1010028 Herst.-Nr.: 4005827510530 EAN/GTIN: 4005827510530 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4005827510530, Holsteiner Schaufel Gr. 0, rot, 1/2 Gehoben, Fabrikat: Ideal Weitere Informationen: | | Blattausführung: | mit Dülle (1/2 gehoben) | Größe: | 0 | Blattbreite: | 230 mm | Blattlänge: | 250 mm | Stiel: | ohne | Marke: | Ideal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,56* | € 8,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,76* | € 9,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,48* | € 9,24* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,49* | € 9,26* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,6298* | € 9,4598* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|