Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

75112/43 Atlas, GTX 935 GORE-TEX W12, Sicherheitsschuh Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-956324
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     75112-43
EAN/GTIN:
     4043692248370
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

75112/43 Atlas, GTX 935 GORE-TEX W12, Sicherheitsschuh Größe 43, Fabrikat: Atlas
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2140 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitshalbschuhe s3 atlas w12, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, 75112, SICHERHEITSSCHUH, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 90,52*
€ 108,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 92,14*
€ 110,28*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 90,47*
€ 113,91*
1
€ 4,90*
ab € 93,61*
€ 115,27*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 102,15*
€ 121,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,72*
€ 144,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,11*
€ 144,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,01*
€ 134,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,93*
€ 130,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,15*
€ 121,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.