Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36814/41 Atlas, GTX 565 XP BLUELINE ESD W14, Sicherheitsschuh Größe 41 Weite 14


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-955083
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36814-41
EAN/GTIN:
     4043692196718
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

36814/41 Atlas, GTX 565 XP BLUELINE ESD W14, Sicherheitsschuh Größe 41 Weite 14 - GORE-TEX Funktionsfutter XP metallfreie Durchtritthemmung geeignet auch für Einlagenträger nach DGUV 112-191 (alt BGR 191), 3D-Dämpfungssystem, auswechsel- bare Einlegesohle, Waterproof- Glattleder, ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie, Fabrikat: Atlas
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1740 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, atlas sicherheitsschuhe s3 w14, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, 36814, SICHERHEITSSCHUH, Halbschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 113,15*
€ 135,16*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 111,46*
€ 135,18*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 111,70*
€ 139,17*
1
€ 4,90*
ab € 116,75*
€ 139,62*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 125,64*
€ 149,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 149,94*
€ 178,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 147,79*
€ 175,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 139,32*
€ 165,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 135,05*
€ 160,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 125,64*
€ 149,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.