| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-935141 Herst.-Nr.: 00060-000-38 EAN/GTIN: 8023796188402 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00060-000/38, SAFEST D.GREEN S5 CI SRC, Stiefel Cofra, Größe 38 EN ISO 20345:2011 abriebfester Polyester Schaft-/Laufsohle COLD DEFENDER PU Kappe TOP RETURN, nichtmetallisch 200 J Zehenschutz Weite 12, dunkelgrün, Fabrikat: COFRA Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2187 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel s5 cofra pu, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr. 38, Sicherheitsschuh, STIEFEL |
| | |
| |