Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00080-002/48, CASTOR S5 CI SRC, Stiefel Cofra, Größe 48 EN ISO 20345:2011 abrieb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
00080-002/48, CASTOR S5 CI SRC, Stiefel Cofra, Größe 48 EN ISO 20345:2011 abrieb
Artikel-Nr.:
     260S-927459
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     00080-002-48
EAN/GTIN:
     8023796587076
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

00080-002/48, CASTOR S5 CI SRC, Stiefel Cofra, Größe 48 EN ISO 20345:2011 abriebfester Polyester Schaft-/Laufsohle COLD DEFENDER PU Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz Weite 12, Farbe gelb entspricht auch 00010-037, Fabrikat: COFRA
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2475 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, gummistiefel s5 cofra pu, gummistiefel s5, gummistiefel größe 48, Sicherheitsschuh, STIEFEL, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,93*
€ 72,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,14*
€ 71,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,51*
€ 68,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,04*
€ 65,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,97*
€ 63,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,02*
€ 54,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.