| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-927451 Herst.-Nr.: 00080-002.W40-40 EAN/GTIN: 8023796586994 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00080-002/40, CASTOR S5 CI SRC, Stiefel Cofra, Größe 40 EN ISO 20345:2011 abriebfester Polyester Schaft-/Laufsohle COLD DEFENDER PU Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz Weite 12, Farbe gelb entspricht auch 00010-037, Fabrikat: COFRA Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1803 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, pu-stiefel s5, arbeitsstiefel, baustiefel s5, Sicherheitsschuh, STIEFEL, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh |
| | |
| |