Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5173/40 RUNNEX, RUNNEX®, Sicherheitshalbschuhe S1 ESD FlexStar Größe 40, Farbe b


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image2
Image3
Image4
Image5
Artikel-Nr.:
     260S-917549
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5173-40
EAN/GTIN:
     4031301032069
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5173/40 RUNNEX, RUNNEX®, Sicherheitshalbschuhe S1 ESD FlexStar Größe 40, Farbe blau/weiß/grau EN 20345:2011 S1P, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191 Microfasermaterial, Textileinsätze RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter RUNNEX® Alu-Protection ganzflächige Einlegesohle Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Fabrikat: Runnex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1730 GRAMM
Farbe:
blau/weiß/grau
Marke:
RUNNEX®
Größe:
40
Material:
Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche, ESD-A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,74*
€ 61,08*
10 Tage
10
€ 5,99*
ab € 46,00*
€ 61,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,00*
€ 64,20*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,08*
€ 72,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,31*
€ 71,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,28*
€ 68,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,03*
€ 64,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,45*
€ 61,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,74*
€ 54,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.