| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-7142130040 Herst.-Nr.: 5173-40 EAN/GTIN: 4031301032069 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze. Futter:ruNNex® AIRSTREAM-FunktionsfutterFersen. Futter: ruNNex® SOFTtouch. Sohle:PU-Laufsohle mit PU-Zwischensohle. Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem. Kappe: ruNNex® Alu-Protection. Durchtritthemmung: metallfrei. Fußbett: ganzflächige EinlegesohlePlus: geringes Gewicht, sehr flexible 2-Dichten PU-Sohle, ESD = statische Aufladungen werden gezielt abgeleitet, orthopädische Einlagen nach DGUV Regel 112-191 erhältlich. Neben den Anforderungen aus S1 überzeugen diese Schuhe mit einer durchtritthemmenden Zwischensohle und sind dank der ruNNex® Alu-Protection Kappe extrem leicht. Das EVA-Dämpfungssystem trägt zur nachhaltigen Entlastung des gesamten Körperbaus bei.ESD-Schuhe verhindern zuverlässig die elektrische Aufladung seines Trägers. Die Schaden verursachende Entladung (Electric Static Discharge = ESD) wird dadurch an sensiblen Arbeitsplätzen wie z. B. in Laboratorien, Elektronikindustrie oder Forschungsinstituten unterbunden. · Einsatzschwerpunkt: Die Sicherheitsschuhe garantieren hohen Komfort, größte Stabilität und Schutz gegen Stürze durch Ausgleiten. Sie sind universell einsetzbar, wie z. B. in der Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innenbereiche. Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: PU · Ausführung: DGUV 112-191 · Norm: EN ISO 20345/EN ISO 61340 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe s1p 40, antistatik schuhe, antistatische schuhe 40, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S3, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,74* | € 61,08* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 46,00* | € 61,19* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,00* | € 64,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|