Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WHS/48, WHS, Warnschutz-Bundhose, Größe 48 Material: 80% Polyester, 20% Baumwoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-916689
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     WHS-48
EAN/GTIN:
     4029201009816
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

WHS/48, WHS, Warnschutz-Bundhose, Größe 48 Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle EN ISO 20471, Klasse 2 Farbe: Leuchtorange, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
695 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,49*
€ 37,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,46*
€ 37,84*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.