Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5621/110, 5621110, Latzhose Größe 110, Farbe gelb/zink Schutzklasse PSA-Kategori


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-904639
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5621110-110
EAN/GTIN:
     4030913942780
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5621/110, 5621110, Latzhose Größe 110, Farbe gelb/zink Schutzklasse PSA-Kategorie II Materialzusammensetzung Hauptfarbe 75% Polyester, 25% Baumwolle, ca. 290 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester 35% Baumwolle ca. 280 g/m² Canvas-Bindung, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1150 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,22*
€ 65,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,56*
€ 66,55*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,98*
€ 66,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,71*
€ 67,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,27*
€ 72,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5620024
ab € 49,34*
Ähnlich
Planam
5621024
ab € 49,12*
Ähnlich
Planam
5621025
ab € 49,16*
Ähnlich
Planam
5621026
ab € 49,28*
Ähnlich
Planam
5621027
ab € 49,18*
Ähnlich
Planam
5621028
ab € 49,37*
Ähnlich
Planam
5621029
ab € 49,28*
Ähnlich
Planam
5621042
ab € 49,04*
Ähnlich
Planam
5621044
ab € 49,42*
Ähnlich
Planam
5621046
ab € 49,38*
Ähnlich
Planam
5621048
ab € 49,27*
Ähnlich
Planam
5621050
ab € 49,16*
Ähnlich
Planam
5621052
ab € 49,09*
Ähnlich
Planam
5621054
ab € 49,26*
Ähnlich
Planam
5621056
ab € 54,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.