Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5620/29, 5620029, Latzhose Größe 29, Farbe orange/zink Schutzklasse PSA-Kategori


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-904597
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5620029-29
EAN/GTIN:
     4030913942360
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5620/29, 5620029, Latzhose Größe 29, Farbe orange/zink Schutzklasse PSA-Kategorie II Materialzusammensetzung Hauptfarbe 75% Polyester, 25% Baumwolle, ca. 290 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester 35% Baumwolle ca. 280 g/m² Canvas-Bindung, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1150 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,37*
€ 64,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,56*
€ 66,19*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,93*
€ 66,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,11*
€ 67,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,48*
€ 71,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5620024
ab € 49,11*
Ähnlich
Planam
5620025
ab € 49,15*
Ähnlich
Planam
5620026
ab € 49,17*
Ähnlich
Planam
5620027
ab € 49,21*
Ähnlich
Planam
5620028
ab € 49,11*
Ähnlich
Planam
5620042
ab € 49,35*
Ähnlich
Planam
5620044
ab € 49,26*
Ähnlich
Planam
5620046
ab € 49,23*
Ähnlich
Planam
5620048
ab € 49,32*
Ähnlich
Planam
5620050
ab € 49,28*
Ähnlich
Planam
5620052
ab € 49,06*
Ähnlich
Planam
5620054
ab € 49,11*
Ähnlich
Planam
5620056
ab € 54,14*
Ähnlich
Planam
5620058
ab € 54,46*
Ähnlich
Planam
5620060
ab € 54,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.