| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-901216 Herst.-Nr.: 2422038-38 EAN/GTIN: 4030913877358 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2422/38, 2422038, Bundhose Größe 38, Farbe grün/orange/schiefer Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m² Kontrastfarbe 85% Polyester, 15 % Baumwolle 290 g/m², Fabrikat: Planam Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 750 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, planam bundhose orange, planam arbeitshose, arbeitshosen größe 38, 2422038, BUNDHOSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,54* | € 22,99* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,00* | € 23,01* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,29* | € 23,11* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,82* | € 23,28* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,29* | € 25,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|