Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2413/29, 2413029, Bundjacke V1 Größe 29, Farbe marine/gelb/zink Materialgewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-901118
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2413029-29
EAN/GTIN:
     4030913876368
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2413/29, 2413029, Bundjacke V1 Größe 29, Farbe marine/gelb/zink Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m² Kontrastfarbe 85% Polyester, 15 % Baumwolle 290 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,60*
€ 28,20*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,13*
€ 28,34*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,76*
€ 28,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,86*
€ 28,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,48*
€ 30,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2413024
ab € 19,71*
Ähnlich
Planam
2413025
ab € 19,69*
Ähnlich
Planam
2413026
ab € 19,78*
Ähnlich
Planam
2413027
ab € 19,77*
Ähnlich
Planam
2413028
ab € 19,72*
Ähnlich
Planam
2413030
ab € 19,69*
Ähnlich
Planam
2413038
ab € 19,71*
Ähnlich
Planam
2413040
ab € 19,63*
Ähnlich
Planam
2413042
ab € 19,69*
Ähnlich
Planam
2413044
ab € 19,78*
Ähnlich
Planam
2413046
ab € 19,72*
Ähnlich
Planam
2413048
ab € 19,59*
Ähnlich
Planam
2413050
ab € 19,77*
Ähnlich
Planam
2413052
ab € 19,74*
Ähnlich
Planam
2413054
ab € 19,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.