Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2112/106, 2112106, Bundjacke Größe 106, Farbe reinweiß/reinweiß Materialgewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-899161
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2112106-106
EAN/GTIN:
     4030913038278
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2112/106, 2112106, Bundjacke Größe 106, Farbe reinweiß/reinweiß Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Grundgewebe 65% Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung ca. 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,97*
€ 26,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,01*
€ 26,85*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,04*
€ 26,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,03*
€ 26,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,92*
€ 27,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2112102
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2112110
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2112024
ab € 19,07*
Ähnlich
Planam
2112025
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2112026
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2112027
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2112028
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2112029
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2112042
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2112044
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2112046
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2112048
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
2112050
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2112052
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2112054
ab € 19,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.