Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Canvas 320 2112106 Gr.106 Bundjacke reinweiß/reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Canvas 320 2112106 Gr.106 Bundjacke reinweiß/reinweiß
Planam Canvas 320 2112106 Gr.106 Bundjacke reinweiß/reinweiß
Planam Canvas 320 2112106 Gr.106 Bundjacke reinweiß/reinweiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2000470487
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2112106
EAN/GTIN:
     4030913038278
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM Bundjacke, reinweiß/reinweiß, Größe: 106 (2112106)

Viel dran, viel drin, viel Komfort!

Canvas 320 Arbeitskleidung
2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®, Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten, 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche, Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern, Gummizug im Bund, verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, Aufhänger im Kragen.
DIN EN ISO 6330
UVS 064178
Material:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut, sehr atmungsaktiv,
besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN 6330
Verstärkungen: 100 % Nylon, original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
Leinwandbindung, ca. 310 g/m², soft ausgerüstet
Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
2112106
Werksnummer:
2112106
Profil:
106
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,740000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
10
Produktart:
Bundjacke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,90*
€ 26,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,06*
€ 26,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,88*
€ 27,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,02*
€ 27,17*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,95*
€ 27,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2112102
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2112110
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2112024
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2112025
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2112026
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2112027
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2112028
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2112029
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2112042
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2112044
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2112046
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
2112048
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2112050
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2112052
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2112054
ab € 19,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.