| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-898133 Herst.-Nr.: 1621048-48 EAN/GTIN: 4030913201481 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1621/48, 1621048, Mantel MG ohne Arm Größe 48, Farbe kornblau Materialgewicht g/m² 230 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 467 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arztmantel, Chirurgenkittel, Praxiskittel, Visitenmantel, Damenkittel, Damenmantel, Damenmäntel, arbeitskittel blau damen, arbeitskittel damen, arbeitskittel blau, 1621048, MANTEL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,14* | € 18,93* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,22* | € 19,39* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,83* | € 19,49* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,93* | € 19,67* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,11* | € 21,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|