Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1611/52, 1611052, Mantel MG 1/4-Arm Größe 52, Farbe kornblau Materialgewicht g/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-898115
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1611052-52
EAN/GTIN:
     4030913202525
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arztkittel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1611/52, 1611052, Mantel MG 1/4-Arm Größe 52, Farbe kornblau Materialgewicht g/m² 230 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
467 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,59*
€ 22,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,64*
€ 22,70*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,42*
€ 22,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,33*
€ 23,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,78*
€ 24,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1681036
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
1611036
ab € 14,25*
Ähnlich
Planam
1611038
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
1611040
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
1611042
ab € 14,12*
Ähnlich
Planam
1611044
ab € 14,12*
Ähnlich
Planam
1611046
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
1611048
ab € 14,10*
Ähnlich
Planam
1611050
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
1611054
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
1621036
ab € 13,24*
Ähnlich
Planam
1631036
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.