Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0840/25, 0840025, Rallyekombi Größe 25, Farbe kornblau Materialgewicht g/m² 260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-896973
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0840025-25
EAN/GTIN:
     4030913840253
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0840/25, 0840025, Rallyekombi Größe 25, Farbe kornblau Materialgewicht g/m² 260 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1168 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,21*
€ 46,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,96*
€ 46,67*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,51*
€ 47,01*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,31*
€ 50,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,82*
€ 51,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0840024
ab € 33,88*
Ähnlich
Planam
0840026
ab € 34,03*
Ähnlich
Planam
0840027
ab € 34,07*
Ähnlich
Planam
0840028
ab € 34,09*
Ähnlich
Planam
0840029
ab € 33,97*
Ähnlich
Planam
0840042
ab € 33,80*
Ähnlich
Planam
0840044
ab € 34,12*
Ähnlich
Planam
0840046
ab € 34,00*
Ähnlich
Planam
0840048
ab € 34,09*
Ähnlich
Planam
0840050
ab € 34,04*
Ähnlich
Planam
0840052
ab € 34,04*
Ähnlich
Planam
0840054
ab € 34,00*
Ähnlich
Planam
0840056
ab € 37,50*
Ähnlich
Planam
0840058
ab € 37,47*
Ähnlich
Planam
0840060
ab € 37,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.