| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000467978 Herst.-Nr.: 0840044 EAN/GTIN: 4030913840444 |
| |
|
| | |
| PLANAM Rallyekombi, kornblau, Größe: 44 (0840044) Das optimale Tuning bei Material und Komfort. MG 260 Arbeitskleidung Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss ca. 60 cm, 2 verstärkte Brusttaschen mit Patten und Druckknopf, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 1 doppelte Maßstabtasche, 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, verstellbare Ärmelbündchen, verstellbare Fußweite, Gummizug im Rücken. DIN EN ISO 6330 UVS 065120 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 260 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010103 | HerstellerNr: | 0840044 | Werksnummer: | 0840044 | Profil: | 44 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,04 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,066000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 44 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 35,22* | € 46,56* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,09* | € 46,84* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,68* | € 47,08* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,21* | € 50,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,78* | € 51,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|