Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0815/50, 0815050, Bundjacke Größe 50, Farbe grau Materialgewicht g/m² 260 Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-896747
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0815050-50
EAN/GTIN:
     4030913917115
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0815/50, 0815050, Bundjacke Größe 50, Farbe grau Materialgewicht g/m² 260 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
662 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,04*
€ 24,08*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,10*
€ 24,60*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,99*
€ 24,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,01*
€ 25,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,55*
€ 26,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0810024
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0811024
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
0812024
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
0813024
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0814024
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0815024
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0815025
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0815026
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
0815027
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
0815028
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
0815029
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0815042
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0815044
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
0815046
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0815048
ab € 16,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.