Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0813/52, 0813052, Bundjacke MG 260, Größe 52 65% Polyester, 35% Baumwolle ca. 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-863297
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0813052-52
EAN/GTIN:
     4030913813523
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0813/52, 0813052, Bundjacke MG 260, Größe 52 65% Polyester, 35% Baumwolle ca. 280 g/m², nach DIN EN ISO 6330 weiß, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
715 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,99*
€ 24,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,06*
€ 24,53*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,99*
€ 24,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,90*
€ 24,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,59*
€ 26,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0810024
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0811024
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
0812024
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
0813024
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0813025
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0813026
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
0813027
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0813028
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
0813029
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
0813042
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0813044
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0813046
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0813048
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
0813050
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0813054
ab € 16,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.