Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam MG 260 0813054 Gr.54 Bundjacke weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 260 0813054 Gr.54 Bundjacke weiß
Planam MG 260 0813054 Gr.54 Bundjacke weiß
Planam MG 260 0813054 Gr.54 Bundjacke weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2000467623
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0813054
EAN/GTIN:
     4030913813547
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM Bundjacke, weiß, Größe: 54 (0813054)

Hart im Nehmen, praktisch in der Ausstattung.

MG 260 Arbeitskleidung
Druckknopfleiste, 2 verstärkte Brusttaschen mit Patten und Druckknopf, 2 verstärkte Seitentaschen mit schrägem Eingriff, 1 Tasche auf dem linken Ärmel, 1 Innentasche, verstellbare Ärmelbündchen, Rückenteil mit Golffalten.
DIN EN ISO 6330
UVS 065120
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 260 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
0813054
Werksnummer:
0813054
Profil:
54
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,700000
Gewicht brutto Kg:
0,742000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Bundjacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,97*
€ 23,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,15*
€ 24,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 24,63*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,92*
€ 24,83*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,49*
€ 26,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0810024
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0811024
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0812024
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
0813024
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
0813025
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0813026
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
0813027
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0813028
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
0813029
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0813042
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
0813044
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0813046
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0813048
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0813050
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
0813052
ab € 17,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.