| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-815577 Herst.-Nr.: 00j409w-293-S EAN/GTIN: 4046181227085 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00J409w-293/S, 00j409w-293, Warn- und Wetterschutzjacke J409w, Größe S Farbe 293-leuchtorange-marine Material j409w, Oberstoff: 100% Polyester, beschichtet, ca. 150 g/qm, Netzfutter: 100% Polyester, Innenjacke: Mikrofleece, 100% Polyester, ca. 270 g/qm EN_471_3_2, EN_343_1_3 Stehkragen mit einrollbarer und abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Klett, Ärmelabschluss mit Gummizug zusätzlich weiten- verstellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss, Bund weiten- verstellbar durch innenliegenden Gummizug, 50mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern, herausnehmbare Fleeceinnenjacke mit Druckknopfriegeln zur Befestigung, Fleecejacke mit 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, warnschutz regenjacke, WARN- |
| | |
| |