| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-770706 Herst.-Nr.: 8060O-XXL EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
10183005, Softshell-Warnschutzjacke Eigenschaften: , Wasser- und winddicht, atmungsaktiv Ausführung: , 3M™-Reflexstreifen an Rumpf und Schulter , Abtrennbare -Ärmel, Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar , Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss , Reißverschlüsse wasserdicht, Nähte verschweißt Material: 100 % Polyester Zulassung/Norm: EN 471 Klasse 3, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1160 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnschutz-softshelljacke orange gr. xxl, warnschutz softshelljacke, warnschutz-softshelljacke orange, Jacke, WARNJACKE,SOFTSHELL,, Schutzjacke, Warnschutzfleecejacke, 4029201132163, 1495433, 8060O/2XL, 8060O, 454613 |
| | |
| |