| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-770702 Herst.-Nr.: 8060O-XXL EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
10183001, Softshell-Warnschutzjacke Eigenschaften: , Wasser- und winddicht, atmungsaktiv Ausführung: , 3M™-Reflexstreifen an Rumpf und Schulter , Abtrennbare -Ärmel, Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar , Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss , Reißverschlüsse wasserdicht, Nähte verschweißt Material: 100 % Polyester Zulassung/Norm: EN 471 Klasse 3, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1160 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnschutz-softshelljacke orange, warnschutz softshelljacke, warnschutz - softshelljacke asatex, Jacke, WARNJACKE,SOFTSHELL,, Schutzjacke, Warnschutzfleecejacke, 4029201132125, 1491231, 8060O/S, 8060O, 724797 |
| | |
| |