| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-766985 Herst.-Nr.: 58367-235-60/62 EAN/GTIN: 4046181528502 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1077R062, Jacke 367, Größe 60/62 Farbe 235-leuchtgelb-kornblau Material 58, Gelb: Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC, Kontrastfarbe: Köper, 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FR, FC, Futter: 55% Modacryl, 45% Baumwolle, Laminat, ca. 220 g/qm EN_ISO_11612_A1_B1_C1_E2_F1, EN_ISO_11611_Klasse_1_A1, IEC_61482-2_K2, EN_ISO_20471_3, EN_1149-3-5, EN_13034_Typ_6, EN_343_3_3, EN_14058_1, EN ISO 13688 Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reiß- verschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablaufrinne, Brusttaschen mit Patte und Reiß- verschluss, Ärmelabschluss weiten- verstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss, links Napoleon- tasche mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch innen- liegenden Gummizug, 50mm Reflex- streifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern, in Gr.44/46-52/54 unterer Reflexstreifen um Ärmel 70mm breit, Reflexpaspel an Kragen, optional mit heraus- nehmbarer Innenjacke, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzmantel, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke rofa, arbeitsjacke öko-tex standard 100, JACKE, Sport-Regenjacke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 265,19* | € 317,19* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 262,48* | € 318,73* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,46* | € 340,27* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,57* | € 368,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|