Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10286004, Regenjacke RJG, Gr.XL, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-761917
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     RJG-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

10286004, Warnschutz-Regenjacke »RJG« und »RJO Eigenschaften: , Wasser- und winddicht Ausführung: , Verschweißte Nähte , Kapuze mit Kragen und Kordelzug , 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel, Schulterreflexstreifen , Zwei Seitentaschen mit Druckknopfabdeckung , Frontreißverschluss mit Druckknopfverschluss Material: 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN 343, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
620 GRAMM
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,44*
€ 20,51*
1 Tag
46
1
€ 5,50*
ab € 16,10*
€ 20,64*
3 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 16,12*
€ 20,70*
Lager 260
2
1
€ 4,95*
ab € 16,62*
€ 21,19*
1 Tag
46
4
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 21,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
RJG/L
ab € 15,50*
Ähnlich
ASATEX
RJO/L
ab € 15,29*
Ähnlich
ASATEX
RJG/M
ab € 15,50*
Ähnlich
ASATEX
RJO/M
ab € 15,53*
Ähnlich
ASATEX
RJO/XL
ab € 15,62*
Ähnlich
ASATEX
RJG/XXL
ab € 15,49*
Ähnlich
ASATEX
RJO/XXL
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.