| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-754989 Herst.-Nr.: 1789-555-32-46N EAN/GTIN: 4010365924695 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1169P846, Bundhose »1789« Eigenschaften: , Strapazierfähiges Mischgewebe , Industriewäsche geeignet nach ISO15797 , Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX , Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe , Farblich abgesetzte Funktionen , Perfekte Passform und viel Beweglichkeit Ausführung: , Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz , Ergonomischer Schnitt , Cordura®-Schlaufen mit Halterungen für BP Holstertaschen, wahlweise vorne oder hinten zu befestigen , D-Ring zum Befestigen von Accessoires , Zwei Seitentaschen mit einer Geldtasche , Zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen (Halbtresor) Gewebeverstärkung im Gesäßbereich , Hammerschlaufe , Eine geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche , Verstärkte Zollstocktasche , Vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich , Knieeinschubtaschen aus Cordura® für Kniepolster Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 295 g/m², Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 852 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,90* | € 50,06* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,17* | € 50,54* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,49* | € 50,62* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 46,41* | € 60,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|