| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-754935 Herst.-Nr.: 1788-555-53-58N EAN/GTIN: 4010365923476 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1164P858, Bundhose »1788« Eigenschaften: , Strapazierfähiges Mischgewebe , Industriewäsche-geeignet nach ISO15797 , Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX , Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe , Farblich abgesetzte Funktionen , Perfekte Passform und viel Beweglichkeit Ausführung: , Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz , Ergonomischer Schnitt , D-Ring zum Befestigen von Accessoires , Zwei Seitentaschen mit einer Geldtasche , Zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen (Halbtresor) , Eine geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche , Freihängende doppelte Zollstocktasche , Vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 295 g/m², Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 750 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,03* | € 40,93* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,95* | € 40,97* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,59* | € 41,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,52* | € 44,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 34,89* | € 45,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|