| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246129058 Herst.-Nr.: 178855553-58N EAN/GTIN: 4010365923476 |
| |
|
| | |
| BP® 1788555 BundhoseDiese Bundhose ist bestens ausgerüstet, um jede Herausforderung im Arbeitsalltag professionell zu meistern. Es fängt mit dem perfekten Sitz an: der doppelte Bundknopf und der rückwärtige Dehnbund sorgen für höchsten Tragekomfort. Und geht weiter mit ergonomischer Passform. Die vorgeformten Beine bieten kompromisslose Bewegungsfreiheit mit raffinierten Bewegungsfalten in den Kniebereichen. Die Bundhose komplettiert seine Form mit ultimativem Können. Die beiden Seitentaschen sind mit einem Geldfach ausgestattet. Die Gesäßtaschen sind mit Halbtresor-Taschenklappen sicher verschließbar. Die geräumige Schenkeltasche verfügt über einen praktischen Handyaufsatz mit Klettverschluss. Besonders funktional ist die freihängende doppelte Zollstocktasche, die Sie mit einem Handgriff bedienen können. Ihnen steht auch ein effizienter D-Ring zum Befestigen von Accessoires in Griffnähe zur Verfügung.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 295 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Grau/Schwarz | Serie: | Workwear | Farbvariante: | Dunkelgrau/Schwarz | Größe: | 58N | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | 83 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,98* | € 40,67* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,52* | € 41,33* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,52* | € 43,96* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 34,89* | € 45,77* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 37,28* | € 48,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|