| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-671651 Herst.-Nr.: 174WG-2XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
174WG/2XL, 174WG, Pilotenjacke Größe 2XL neongelb-schwarz, mit abtrennbaren Ärmeln, zwei Brusttaschen, zwei seitliche Einschubtaschen, eine Ärmeltasche, kräftiger Reißverschluss 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an Rumpf und Ärmeln Material: Beaver-Nylon 50% Nylon und 50% Baumwolle, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 700 GRAMM | Farbe: | gelb/schwarz | Kleidergröße: | 2XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, fliegerjacke xxl gelb, bomberjacke xxl, bomberjacke gelb, Bundjacken, PILOTENJACKE |
| | |
| |